Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (1020 * 410 * 452mm L/B/H) Trog 41225000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (1020 * 410 * 452mm L/B/H) Trog 41225000
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 320 Ah (1020 * 410 * 452mm L/B/H) Trog 41225000
Artikel-Nr.:
     1495-9880959
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880959
EAN/GTIN:
     4250889657659
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien
traktionsbatterie 320ah

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 4 PzS 320 (1020 x 410 x 452) Trog 41225000

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
320 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1020 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
452 mm
Gewicht:
509 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.854,0759*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.060,4659*
€ 3.641,9544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,6359*
€ 3.614,7867
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.937,2059*
€ 3.495,275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.886,0359*
€ 3.434,3827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,0759*
€ 3.396,3503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.