Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (868 * 808/928 * 392mm L/B/H) Trog 41000100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (868 * 808/928 * 392mm L/B/H) Trog 41000100
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 240 Ah (868 * 808/928 * 392mm L/B/H) Trog 41000100
Artikel-Nr.:
     1495-9880834
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880834
EAN/GTIN:
     4250889656911
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 240ah
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Antriebsbatterie 4 PzS 240 (868 x 808/928 x 392) Trog 41000100

inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
868 mm
Breite:
808 mm
Höhe:
392 mm
Gewicht:
694 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.194,5687*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.315,0587*
€ 5.134,9199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.289,6987*
€ 5.104,7415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.220,7887*
€ 5.022,7386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.194,5687*
€ 4.991,5368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.