Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzB 225 Ah (559 * 227 * 578mm L/B/H) Trog 57074082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzB 225 Ah (559 * 227 * 578mm L/B/H) Trog 57074082
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzB 225 Ah (559 * 227 * 578mm L/B/H) Trog 57074082
Artikel-Nr.:
     1495-9880782
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880782
EAN/GTIN:
     4250889656553
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
traktionsbatterien

24V Gabelstaplerbatterie 3 PzB 225 Ah (559x227x578) Trog 57074082

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterien der Baureihe PzB sind die ideale Energiequelle für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen,Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit schmalem Batteriebauraum und hoher zyklischer Belastung

  • Entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
  • Geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • Bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Hohe Zyklenfestikeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
225 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
559 mm
Breite:
227 mm
Höhe:
578 mm
Gewicht:
199 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,9592*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,7192*
€ 2.021,4758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,8292*
€ 2.001,3767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,2192*
€ 1.930,4408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,0692*
€ 1.887,4223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,9592*
€ 1.850,4014
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S.P.E.
CBHD3 24V 25A
ab € 216,66*
Zubehör
Rema
Q9877407
ab € 50,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.