Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung Ikusi BT06K T70/1 T70/2 4,8V 600mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung Ikusi BT06K T70/1 T70/2 4,8V 600mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Ikusi BT06K T70/1 T70/2 4,8V 600mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Ikusi BT06K T70/1 T70/2 4,8V 600mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9880708
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880708
EAN/GTIN:
     4250889655952
Suchbegriffe:
Akku für Ikusi
Ikusiakku
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku

Akku für Kranfunksteuerung Ikusi TM70 BT06K 600mAh

Passend für Ikusi Kranfunksteuerungen T70-1, TM70, T70-2, T72 Atex Transmitters, RAD-TS, RAD-TF Transmitters
Kompatibel mit Akku BT06K, 2303692

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Technische Daten:
Technologie: NiMH
Kapazität: 600mAh
Spannung: 4,8V

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
4,8 Volt
Kapazität:
1,0 Ah
Länge:
69 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
0.076 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,235*
€ 52,6397
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,775*
€ 49,7123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,915*
€ 47,4989
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,595*
€ 45,9281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,505*
€ 42,251
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,595*
€ 37,5981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.