Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB SBL 18-12i AGM Batterie 12V 18Ah (C10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB SBL 18-12i AGM Batterie 12V 18Ah (C10)
SSB SBL 18-12i AGM Batterie 12V 18Ah (C10)
Artikel-Nr.:
     1495-9880244
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     SSB108000-2-150619-10.9
EAN/GTIN:
     4250889652937
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Bei der SBL Serie handelt es sich um leistungsstarke AGM Batterien mit einer Gebrauchsdauer von 10-12 Jahren nach Eurobat. Die Bleiakkus können Sie in USV-Anlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Medizinanwendungen und Telekommunikationsanlagen.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
18 Ah
Anschluss:
M5
Länge:
181 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
5.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,0734*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,9534*
€ 63,0145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,4134*
€ 61,1819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,4134*
€ 58,8019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,1634*
€ 57,3144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,2734*
€ 52,6853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,0734*
€ 46,4973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.