Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta MTD 700 RM Line-interactive USV 700VA 438W 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta MTD 700 RM Line-interactive USV 700VA 438W 1HE
Effekta MTD 700 RM Line-interactive USV 700VA 438W 1HE
Artikel-Nr.:
     1495-9879882
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ACX11MSR70000000
EAN/GTIN:
     4250889640781
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Line-Interactive USV MTD 700 RM

Die MTD-RM schützt empfindliche Verbraucher vor Stromausfällen, Spikes und anderen Stromstörungen. Ihren Einsatz findet dieses Gerät als Absicherung für Computer, Telekommunikationsanlagen und andere rechnergestützte Systeme.

Vorteile:
USV-Klassifizierung VI-SS-311 nach IEC 62040-3
Line-Interactive-Technologie
Benutzerfreundliches LCD-Display
Sehr kompakt mit Einbauhöhe von nur 1 HE
Sinusausgang
Automatische Frequenzerkennung
RS-232 serienmäßig
Einschub für optionale Adapter: Relais-Karte, Optokoppler, USB oder SNMP
Managementsoftware für alle gängigen Betriebssysteme

Technische Daten
Leistung in VA: 700
Leistung in W: 438
Überbrückungszeit
100% Last: 4 Min.
50% Last: 9 Min.
Umschaltzeit: <4 Msek.

Weitere Informationen:
Technologie:
Line-Interactive
Spannung:
24 Volt
Länge:
515 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,22*
€ 539,3318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,61*
€ 529,0859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,33*
€ 494,2427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,33*
€ 485,9127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,93*
€ 469,9667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.