| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879664 Herst.-Nr.: Q9879664 EAN/GTIN: 4250889642532 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 12V 3000mAh Reihe NiMH F5x2 10xSub-C Hochtemperaturzellen KabelDieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 12 Volt. Die Kapazität beträgt 3 Ah. Das Produkt hat die Größe Sub-C. Kein Schwermetall dank NiMH-TechnologieDer Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) hat eine hohe Energiedichte und bleibt dabei kompakt. Das Produkt hat 10 Zellen und ist vom Typ F5x2. Gute Haltbarkeit durch präzise HerstellungSie können Ihren Akku bequem über Kabel anschließen. Der Akku wird mit wiederaufladbaren Qualitätszellen gefertigt. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen. Passt der Akku zu Ihrem Anwendungsfall?Für diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen: Notstrom Sicherheitssystem Industrie Weitere Informationen: | | Technologie: | NiMH | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 3 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 115 mm | Breite: | 45 mm | Höhe: | 43 mm | Gewicht: | 0.47 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |