| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9879637 Herst.-Nr.: Q9879637 EAN/GTIN: 4250889642518 |
| |
|
| | |
| Akku Pack 12V 2000mAh für Notbeleuchtung Reihe NiCd F5x2 10xSub-C Hochtemperaturzellen KabelDieser hochwertige Ersatzakku hat eine Spannung von 12 Volt. Die Kapazität beträgt 2 Ah. Die Größe des Akkupacks fällt in die Klasse Sub-C. Batterie mit 10 Zellen für Ihren EnergiebedarfDer Akku hat 10 Zellen und wird wegen der Bauform als Typ F5x2 bezeichnet. Akkupack mit hitzebeständiger NiCd-TechnologieDer NiCd-Akku hat eine hohe Toleranz gegenüber Tiefenentladung. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd-Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden dürfen. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Einfacher Anschluss und vielfaches AufladenDer Anschluss des Akkus findet bequem über Kabel statt. Durch gute Fertigung mit hochwertigen Zellen ist das Batteriepack lange haltbar. In der Betriebsanleitung können Sie nachlesen, ob die Spezifikationen der Batterie zu Ihrem Gerät passen. Akkupack für Ihren BedarfFür diese Anwendungen können Sie den Akku nutzen: Notstrom Türsteuerung Sicherheitssystem Weitere Informationen: | | Technologie: | NiCd | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 2 Ah | Anschluss: | Kabel | Länge: | 115 mm | Breite: | 46 mm | Höhe: | 43 mm | Gewicht: | 0.65 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |