Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-145 6V 260Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-145 6V 260Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-145 6V 260Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-9878992
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T145
EAN/GTIN:
     4250889619510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
trojan traktionsbatterie
traktionsbatterien
Trojan T-145 6V 260Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
260 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
262 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
302 mm
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,106*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,876*
€ 455,6224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,856*
€ 449,6486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,236*
€ 403,6908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,686*
€ 397,0863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,106*
€ 373,7861
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9885747
ab € 117,60*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879375
ab € 9,97*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,83*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.