Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe SBS 110 6V - 115Ah (10h)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe SBS 110 6V - 115Ah (10h)
Hawker Enersys PowerSafe SBS 110 6V - 115Ah (10h)
Artikel-Nr.:
     1495-9877108
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     SBS110
EAN/GTIN:
     4250889631109
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
115 Ah
Länge:
200 mm
Breite:
208 mm
Höhe:
239 mm
Gewicht:
21.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,23*
€ 515,5437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,96*
€ 505,7024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,85*
€ 493,6715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,88*
€ 481,8072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,16*
€ 450,0104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.