Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1500 2V - 1600Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1500 2V - 1600Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1500 2V - 1600Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877099
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     12OPzV1500
EAN/GTIN:
     4250889630614
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1600 Ah
Länge:
210 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
845 mm
Gewicht:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,86*
€ 1.427,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,75*
€ 1.427,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,80*
€ 1.376,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,15*
€ 1.340,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,42*
€ 1.290,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.