Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1200 2V - 1410Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1200 2V - 1410Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 12 OPzV 1200 2V - 1410Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877098
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     12OPzV1200
EAN/GTIN:
     4250889630607
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1410 Ah
Länge:
210 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
695 mm
Gewicht:
97 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,22*
€ 1.175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,10*
€ 1.143,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,49*
€ 1.113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,76*
€ 1.073,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.