Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzV 1000 2V - 1170Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzV 1000 2V - 1170Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzV 1000 2V - 1170Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877097
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     10OPzV1000
EAN/GTIN:
     4250889630553
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1170 Ah
Länge:
210 mm
Breite:
233 mm
Höhe:
695 mm
Gewicht:
82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,76*
€ 994,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,27*
€ 982,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,32*
€ 952,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.