Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzV 600 2V - 705Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzV 600 2V - 705Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzV 600 2V - 705Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877095
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     6OPzV600
EAN/GTIN:
     4250889630867
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
705 Ah
Länge:
145 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
695 mm
Gewicht:
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,45*
€ 672,8855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,09*
€ 655,7971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,48*
€ 622,9412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,01*
€ 609,2919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,01*
€ 587,8719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppecke
OPzV 600
ab € 628,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.