Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 24 OPzS 3000 2V - 3360Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 24 OPzS 3000 2V - 3360Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 24 OPzS 3000 2V - 3360Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877088
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     24OPzS3000
EAN/GTIN:
     4250889630737
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
3360 Ah
Länge:
212 mm
Breite:
576 mm
Höhe:
820 mm
Gewicht:
234.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,08*
€ 2.250,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,41*
€ 2.234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,99*
€ 2.152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,92*
€ 2.103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,33*
€ 2.068,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.