Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 18 OPzS 2250 2V - 2600Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 18 OPzS 2250 2V - 2600Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 18 OPzS 2250 2V - 2600Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9877084
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     18OPzS2250
EAN/GTIN:
     4250889630683
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
2600 Ah
Länge:
212 mm
Breite:
487 mm
Höhe:
820 mm
Gewicht:
184 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,36*
€ 1.855,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,68*
€ 1.836,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,81*
€ 1.769,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,15*
€ 1.726,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,00*
€ 1.679,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.