Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzS 1000 2V - 1100Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzS 1000 2V - 1100Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 10 OPzS 1000 2V - 1100Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9876935
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     10OPzS1000
EAN/GTIN:
     4250889630546
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1100 Ah
Länge:
210 mm
Breite:
233 mm
Höhe:
695 mm
Gewicht:
74.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,76*
€ 822,0044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,90*
€ 801,941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,77*
€ 773,2263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,48*
€ 760,9812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,28*
€ 740,5132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.