Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzS 420 2V - 468Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzS 420 2V - 468Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 6 OPzS 420 2V - 468Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9876893
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     6OPzS420
EAN/GTIN:
     4250889630829
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
468 Ah
Länge:
145 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
520 mm
Gewicht:
31.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.