Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Enersys PowerSafe 5 OPzS 250 2V - 270Ah (10h) Einzelzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Enersys PowerSafe 5 OPzS 250 2V - 270Ah (10h) Einzelzellen
Hawker Enersys PowerSafe 5 OPzS 250 2V - 270Ah (10h) Einzelzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9876890
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     5OPzS250
EAN/GTIN:
     4250889630775
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hawker Enersys
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
270 Ah
Länge:
124 mm
Breite:
206 mm
Höhe:
403 mm
Gewicht:
20.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,6045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,78*
€ 356,7382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 327,9997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,3218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,40*
€ 297,976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.