Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PLUS 3LR12 4,5V Block Batterie MN 1203 (1er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Duracell PLUS 3LR12 4,5V Block Batterie MN 1203 (1er Blister)
Duracell PLUS 3LR12 4,5V Block Batterie MN 1203 (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-8401
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1203 - 4,5V K1
EAN/GTIN:
     5000394019317
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie
Alkaline Batterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
4,5 Volt
Länge:
62 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
0.172 kg
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,79*
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,61*
3 Tage
3
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,53*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,8904*
€ 5,7704*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,7704*
€ 6,8668
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,3404*
€ 6,3551
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,1104*
€ 6,0814
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,8704*
€ 5,7958
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,7704*
€ 5,6768
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 3,8904*
€ 4,6296
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 3,8904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000112
ab € 1,19*
Ähnlich
Duracell
DUR394017825
ab € 11,94*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 2,65*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,62375*
Ähnlich
Duracell
DUR394018457
ab € 1,72*
Ähnlich
Duracell
DUR394019089
ab € 2,76*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,52*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 0,132*
Ähnlich
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.