Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus MN1203 Flachbatterie 4,5 Volt


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Duracell Plus MN1203 Flachbatterie 4,5 Volt
Duracell Plus MN1203 Flachbatterie 4,5 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-8412
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     019317
EAN/GTIN:
     9009316084125
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie

DURACELL PLUS Flachbatterie mit 4,5 Volt

Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Taschenlampen, Messgeräte, Puppenstube, Beleuchtungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
019317
Packing Unit:
1-Blister
Produktserie:
Plus
Packungsmenge:
1
Dimension:
62x22x67 mm
Gewicht:
0.1390 kg
Batterie Größe:
3R12 3LR12 MN1203 3LR12P
Spannung:
4,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 4.50volt, 4.5volt, 4,5volt, 3R12, 3LR12, Alkaline, Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,80*
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,62*
Lager 4885
3
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,54*
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,9004*
€ 5,7904*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,54*
€ 6,59
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,02*
€ 5,97
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,73*
€ 5,63
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,45*
€ 5,30
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,08*
€ 4,86
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,85*
€ 4,58
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 3,12*
€ 3,71
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 3,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11000112
ab € 1,19*
Ähnlich
Duracell
DUR394017825
ab € 12,02*
Ähnlich
Duracell
DUR394017641
ab € 2,64*
Ähnlich
Duracell
DUR394017764
ab € 5,31*
Ähnlich
Duracell
DUR394018549
ab € 0,63375*
Ähnlich
Duracell
DUR394018457
ab € 1,72*
Ähnlich
Duracell
DUR394019089
ab € 2,76*
Ähnlich
Duracell
DUR394019126
ab € 4,51*
Ähnlich
Duracell
DUR394019171
ab € 0,133*
Ähnlich
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.