Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Q-Batteries 12LS-24 12V 24Ah Blei-Vlies-Akku / AGM VRLA mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-732
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12LS-24
EAN/GTIN:
     4250889610371
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, USV und UPS, entwickelt wurden. Die 12LS-24 Batterie ist eine Alternative zu Panasonic LC-P1224APG und Yuasa NP21-12I
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
24 Ah
Anschluss:
F13 (M5)
Länge:
165 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,1862*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,7662*
€ 84,2118
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,4062*
€ 82,5934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,0062*
€ 77,3574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,5462*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,1862*
€ 64,4816
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879072
ab € 1,64*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,8774*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.