Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ET1600 Equipment 12V 230Ah Semitraktion Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ET1600 Equipment 12V 230Ah Semitraktion Versorgungsbatterie
Exide ET1600 Equipment 12V 230Ah Semitraktion Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-707
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ET1600
EAN/GTIN:
     3661024035873
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

Versorgungsbatterie Exide ET1600 12V 230Ah

Die Equipment Batterien versorgen Boote und Wohnmobile mit Strom für Navigation, Sicherheit und Komfort. Die Batterien bieten eine hohe Zyklenfestigkeit und lange Lebensdauer

Vorteile:

  • wartungsarm, gelegendlich muss Wasser nachgefüllt werden
  • hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • mittlere Rüttelfestigkeit
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    230 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1100 A
    Länge:
    518
    Breite:
    279
    Höhe:
    240
    Gewicht:
    66 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    46
    Frei Haus
    ab € 414,22*
    € 462,80*
    Lager 1495
    6
    € 7,90*
    ab € 411,79*
    € 463,37*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 463,37*
    € 551,4103
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 462,62*
    € 550,5178
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 449,88*
    € 535,3572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 439,31*
    € 522,7789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 411,79*
    € 490,0301
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ctek
    56-384
    ab € 8,01*
    Zubehör
    Ctek
    56-734
    ab € 212,75*
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q10105
    ab € 6,19*
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q9877301
    ab € 15,7731*
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.