Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES1300 12V 120Ah Gel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES1300 12V 120Ah Gel Batterie
Exide ES1300 12V 120Ah Gel Batterie
Exide ES1300 12V 120Ah Gel Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-700
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES1300
EAN/GTIN:
     3661024035781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Dieser Bleigel-Akku als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um die bestausgestattesten Wohnmobilen, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
120 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
750 A
Länge:
350 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
40 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 327,13*
€ 382,04*
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 329,16*
€ 382,63*
€ 4,50*
ab € 336,20*
€ 389,97*
6 Tage
100
€ 5,00*
ab € 335,65*
€ 411,68*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,63*
€ 455,3297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,71*
€ 449,4749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,95*
€ 417,6305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,28*
€ 409,6932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,16*
€ 391,7004
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,95*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Ctek
56-708
ab € 124,27*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.