Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide ES950 12V 85Ah Gel Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide ES950 12V 85Ah Gel Batterie
Exide ES950 12V 85Ah Gel Batterie
Exide ES950 12V 85Ah Gel Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-698
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES950
EAN/GTIN:
     3661024035828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Dieser Bleigel-Akku als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um die bestausgestattesten Wohnmobilen, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
85 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
460 A
Länge:
330 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
235 mm
Gewicht:
28.8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 238,34*
Frei Haus
ab € 207,71*
€ 240,75*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 211,07*
€ 245,91*
Lager 1495
33
€ 7,90*
ab € 212,88*
€ 247,09*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 214,70*
€ 250,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,09*
€ 294,0371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,25*
€ 289,4675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,62*
€ 275,6278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,91*
€ 267,6429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,88*
€ 253,3272
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,05*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Ctek
56-708
ab € 124,91*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.