Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Exide EP450 Dual AGM Starter-, Versorgungsbatterie 12V 50Ah
Artikel-Nr.:
     1495-689
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP450
EAN/GTIN:
     3661024035972
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

AGM Batterie für Bugstrahlruder und Mover 50Ah

Die duale AGM Batterie EP450 ist eine Versorgungsbatterie, die auch zum Starten eines Wohnmobils geeignet ist. Die Batterie wurde entwickelt, um Wohnmobile, Wohnwagen, Marine und Bootsanwendungen mit Energie zu versorgen. Hierbei sind intensive Nutzungsanwendungen wie elektrische Seilwinden, Ruder und Hilfsmotoren eingeschlossen.

Anwendungsmöglichkeiten:
Wohnmobilbatterie
Bootsbatterie
Solarbatterie

Vorteile:
wartungsfrei
geringe Selbstentladung
seitlicher Einbau bis 90° möglich
interne Gasrückführung
hohe Rüttelfestigkeit

Ersetzt Maxx 900DC

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
Dual Pol (DP)
Schaltung:
1
Strom:
750 A
Länge:
260
Breite:
173
Höhe:
206
Gewicht:
19 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 178,43*
€ 219,10*
Lager 1495
12
€ 7,90*
ab € 180,00*
€ 219,67*
7 Tage
48
€ 5,00*
ab € 190,58*
€ 252,00*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,4073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,2054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,21*
€ 237,0599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,27*
€ 231,1813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
AP-AGM50-900DC
ab € 196,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.