Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 20 OPzV 2500 / 2V 2620Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 20 OPzV 2500 / 2V 2620Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 20 OPzV 2500 / 2V 2620Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-630
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     20 OPzV 2500
EAN/GTIN:
     4250889631741
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
2620 Ah
Länge:
215
Breite:
490
Höhe:
815
Gewicht:
200 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.138,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,36*
€ 2.671,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,53*
€ 2.640,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,54*
€ 2.584,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,55*
€ 2.555,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,91*
€ 2.545,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.