Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 10 OPzV 1000 2V 1200Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 10 OPzV 1000 2V 1200Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Hoppecke 10 OPzV 1000 2V 1200Ah (10C) Panzerplatten Blei Gel Akku / Röhrchen Platte
Artikel-Nr.:
     1495-626
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     OPzV 1000
EAN/GTIN:
     4250889631550
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1200 Ah
Länge:
215
Breite:
235
Höhe:
710
Gewicht:
82.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 974,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,99*
€ 1.259,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,11*
€ 1.225,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,05*
€ 1.198,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,69*
€ 1.159,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.