| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-517 Herst.-Nr.: 8352550008882 EAN/GTIN: 4016987113578 |
| | |
|
| | |
| Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei. Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 44 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 730 A | Länge: | 237 mm | Breite: | 171 mm | Höhe: | 197 mm | Gewicht: | 15.4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, autobatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,97* | € 211,15* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 179,34* | € 211,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 203,91* | € 250,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|