Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Odyssey 34M-PC1500 - ODX-AGM34M 12V 68Ah 850A AGM Starter- und Versorgungsbatterie Reinblei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Odyssey 34M-PC1500 - ODX-AGM34M 12V 68Ah 850A AGM Starter- und Versorgungsbatterie Reinblei
Hawker Odyssey 34M-PC1500 - ODX-AGM34M 12V 68Ah 850A AGM Starter- und Versorgungsbatterie Reinblei
Artikel-Nr.:
     1495-401097
Hersteller:
     Odyssey Battery
Herst.-Nr.:
     635241138528
EAN/GTIN:
     8717545599433
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Hawker Odyssey PC1500-34/78 12V 68Ah 850A AGM Starterbatterie und Versorgungsbatterie Reinblei

Diese Autobatterie ist von der Marke Odyssey. Die Autobatterie misst 276 x 172 x 200 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 850 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.

Sichere Kapazität von 68 Ah

Die 34/78-PC1500DT hat eine Kapazität von 68 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Diese AGM-Batterie ist auch bei kalten Temperaturen unempfindlich gegen Tiefenentladung. Ist deine aktuelle Autobatterie eine AGM-Batterie, solltest du auch in Zukunft AGM wählen. Die 34/78-PC1500DT passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.

Achte auf diese Werte beim Kauf

Schaltung und Polart deiner neuen 34/78-PC1500DT sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Diese Odyssey-Batterie hat die Schaltung 1, also ist der Pluspol von vorne gesehen links.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
68 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
850 A
Länge:
277 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
201 mm
Gewicht:
23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,098*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,928*
€ 586,5843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,948*
€ 571,1381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,398*
€ 533,5936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,598*
€ 521,9316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,098*
€ 492,7766
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.