Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400811
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB060200HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629700
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
200 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
4
Länge:
246
Breite:
192
Höhe:
275
Gewicht:
29 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 381,20*
€ 446,94*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 381,73*
€ 469,67*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 565,658*
€ 641,638*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,638*
€ 763,5492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,058*
€ 731,919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,438*
€ 718,0912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,778*
€ 701,8358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,658*
€ 673,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.