Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB12/75 A 12V 75Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/75 A 12V 75Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/75 A 12V 75Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400804
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120075HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629694
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
2
Länge:
330
Breite:
171
Höhe:
236
Gewicht:
28.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 328,60*
€ 398,46*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,9398*
€ 549,0298*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,0298*
€ 653,3455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,6098*
€ 630,2357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,5598*
€ 596,8562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,2098*
€ 583,3497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,9398*
€ 560,4184
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.