Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB12/60 A 12V 60Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/60 A 12V 60Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/60 A 12V 60Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400797
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120060HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629687
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Länge:
278
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
19 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 220,30*
€ 273,19*
€ 4,50*
ab € 220,98*
€ 274,81*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 249,20*
€ 322,04*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,9866*
€ 360,6366*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,6366*
€ 429,1576
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,1566*
€ 425,0164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,0366*
€ 396,3136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,0266*
€ 386,7817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,9866*
€ 367,6941
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.