Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/3920 2V 3919Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/3920 2V 3919Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/3920 2V 3919Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400781
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6023920HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629588
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
3919 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
4
Länge:
214
Breite:
578
Höhe:
816
Gewicht:
238 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.698,41*
€ 2.835,35*
1.000 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.996,50*
€ 3.301,92*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,35*
€ 3.374,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,22*
€ 3.346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.742,17*
€ 3.263,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,77*
€ 3.221,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.698,41*
€ 3.211,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.