Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/2600 2V 2613Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/2600 2V 2613Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/2600 2V 2613Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400779
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6022600HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629540
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
2613 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
3
Länge:
216
Breite:
400
Höhe:
816
Gewicht:
160 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.859,25*
€ 2.008,98*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.070,70*
€ 2.342,10*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,98*
€ 2.390,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,84*
€ 2.367,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,69*
€ 2.291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,20*
€ 2.248,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.859,25*
€ 2.212,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.