Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/1960C 2V 1959Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/1960C 2V 1959Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/1960C 2V 1959Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400778
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6021960HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629533
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1959 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
2
Länge:
212
Breite:
277
Höhe:
759
Gewicht:
115 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.424,24*
€ 1.538,12*
1.000 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.519,89*
€ 1.727,72*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,12*
€ 1.830,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,07*
€ 1.819,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,41*
€ 1.762,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,67*
€ 1.726,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,24*
€ 1.694,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.