Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/1695 2V 1695Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/1695 2V 1695Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/1695 2V 1695Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400777
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6021695HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629526
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
1695 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
2
Länge:
212
Breite:
277
Höhe:
690
Gewicht:
95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.125,02*
€ 1.216,77*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,16*
€ 1.341,40*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,77*
€ 1.447,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,18*
€ 1.444,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,22*
€ 1.400,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,16*
€ 1.369,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,02*
€ 1.338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.