Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar A602/625 2V 623Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar A602/625 2V 623Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Exide Sonnenschein Solar A602/625 2V 623Ah (C120) dryfit Blei-Gel Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-400772
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGS6020625HS0FC
EAN/GTIN:
     4250889629618
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Sonnenschein Solar-Batterien sind für kleine bis mittlere Leistungsanforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
623 Ah
Anschluss:
M8
Schaltung:
1
Länge:
147
Breite:
208
Höhe:
515
Gewicht:
35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 489,21*
€ 566,97*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 470,70*
€ 577,56*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,97*
€ 674,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,91*
€ 652,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,68*
€ 608,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.