Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 8 OPzV sun power/ solar.power 1000 2V 1130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 8 OPzV sun power/ solar.power 1000 2V 1130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Hoppecke 8 OPzV sun power/ solar.power 1000 2V 1130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Artikel-Nr.:
     1495-400740
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3150555014
EAN/GTIN:
     4250889632298
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
989 Ah
Länge:
215
Breite:
193
Höhe:
710
Gewicht:
65.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,77*
€ 1.131,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,62*
€ 1.119,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,85*
€ 1.069,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,80*
€ 1.039,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,32*
€ 989,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.