Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 7 OPzV sun power/ solar.power 620 2V 670Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 7 OPzV sun power/ solar.power 620 2V 670Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Hoppecke 7 OPzV sun power/ solar.power 620 2V 670Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Artikel-Nr.:
     1495-400738
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3150555012
EAN/GTIN:
     4250889632250
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
2 Volt
Kapazität:
618 Ah
Länge:
168
Breite:
208
Höhe:
535
Gewicht:
42.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,58*
€ 792,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,90*
€ 778,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,65*
€ 683,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.