Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 2 OPzV bloc sun power/ solar.power 120 12V 130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 2 OPzV bloc sun power/ solar.power 120 12V 130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Hoppecke 2 OPzV bloc sun power/ solar.power 120 12V 130Ah (C100) Blei - Gel Akku, verschlossen
Artikel-Nr.:
     1495-400728
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     3213871100
EAN/GTIN:
     4250889631727
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
130 Ah
Länge:
272 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
383 mm
Gewicht:
52.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,27*
€ 1.073,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,93*
€ 1.053,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,69*
€ 1.028,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,33*
€ 1.011,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,86*
€ 995,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.