Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Nassbatterie
>
Artikel
Hoppecke 6 OPzS bloc sun power/ solar.power 400 6V 400Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-400704
Hersteller:
Hoppecke
Herst.-Nr.:
1216390300
EAN/GTIN:
4250889632090
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
400 Ah
Länge:
380
Breite:
205
Höhe:
383
Gewicht:
67 kg
... >
Blei-Akkus
>
Zyklen Akkus
>
SolarAkkus
Weitere Suchbegriffe:
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
Solar-Akku
,
Solar-Akkumulator
,
Solar-Batterie
,
Solarakku
,
Solarbatterie
,
solarakku 6v
,
solar akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,69*
€ 1.133,7011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,33*
€ 1.115,4227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,26*
€ 1.068,9294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,1433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,82*
€ 994,6258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen