Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppecke 3 OPzS bloc sun power/ solar.power 200 12V 200Ah (C100) geschlossene Bleibatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppecke 3 OPzS bloc sun power/ solar.power 200 12V 200Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Hoppecke 3 OPzS bloc sun power/ solar.power 200 12V 200Ah (C100) geschlossene Bleibatterie
Artikel-Nr.:
     1495-400701
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1216290150
EAN/GTIN:
     4250889631826
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Blei-Batterie der Firma Hoppecke
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
200 Ah
Länge:
380
Breite:
205
Höhe:
383
Gewicht:
68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,93*
€ 1.193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,48*
€ 1.154,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,29*
€ 1.120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,12*
€ 1.096,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,45*
€ 1.073,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.