Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar S12/41 A Blei-Gel Batterie 12V 41Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar S12/41 A Blei-Gel Batterie 12V 41Ah
Exide Sonnenschein Solar S12/41 A Blei-Gel Batterie 12V 41Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400500
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120041HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629755
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Gel-Batterie von der Firma GNB Exide für Solar-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
41 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Länge:
210
Breite:
175
Höhe:
175
Gewicht:
14.6 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 145,84*
€ 183,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 145,60*
€ 192,53*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,7659*
€ 253,9259*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,9259*
€ 302,1718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,4959*
€ 299,2801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,5459*
€ 264,8296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,0459*
€ 257,0946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,7659*
€ 242,4814
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.