Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar S12/27 G5 Blei-Gel Batterie 12V 27Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar S12/27 G5 Blei-Gel Batterie 12V 27Ah
Exide Sonnenschein Solar S12/27 G5 Blei-Gel Batterie 12V 27Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400498
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO120027HS0BA
EAN/GTIN:
     4250889629731
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Gel-Batterie von der Firma GNB Exide für Solar-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
27 Ah
Anschluss:
F5/G-M5
Schaltung:
1
Länge:
167
Breite:
176
Höhe:
126
Gewicht:
10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 114,35*
€ 144,53*
4 Tage
2
€ 5,00*
ab € 114,56*
€ 151,72*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,2172*
€ 197,9872*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,9872*
€ 235,6048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,6472*
€ 235,2002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,2272*
€ 215,6604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,8672*
€ 202,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,2172*
€ 188,2785
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.