Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar S12/6,6 S Blei-Gel Batterie 12V 6,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar S12/6,6 S Blei-Gel Batterie 12V 6,6Ah
Exide Sonnenschein Solar S12/6,6 S Blei-Gel Batterie 12V 6,6Ah
Artikel-Nr.:
     1495-400496
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSO1206D6HS0SA
EAN/GTIN:
     4250889619138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Gel-Batterie von der Firma GNB Exide für Solar-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
6,6 Ah
Anschluss:
S-4,8
Schaltung:
3
Länge:
152 mm
Breite:
65.5 mm
Höhe:
98.4 mm
Gewicht:
2.8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 54,61*
€ 71,98*
4 Tage
4
€ 5,00*
ab € 53,93*
€ 74,68*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,369*
€ 91,779*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,779*
€ 109,217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,539*
€ 107,7414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,719*
€ 105,5756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,949*
€ 98,7093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,369*
€ 84,9291
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.