Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic Energy Bloc EB 12160 Bleibatterie 12V 158Ah für USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic Energy Bloc EB 12160 Bleibatterie 12V 158Ah für USV
Exide Classic Energy Bloc EB 12160 Bleibatterie 12V 158Ah für USV
Artikel-Nr.:
     1495-400463
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVEB120160WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889627836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Classic Energy Bloc Batterien sind wartungsarme geschlossene Bleibatterien mit Flüssig-Elektrolyt. Sie zeichnen sich durch hervorragende Spannungslagen im gesamten Belastungsbereich, im Besonderen aber bei Hochstromentladung aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
158 Ah
Anschluss:
F14 (M8)
Schaltung:
1
Länge:
380 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
347 mm
Gewicht:
64.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 740,8851*
€ 817,1751*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,28*
€ 819,36*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,1751*
€ 972,4384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,4051*
€ 969,1421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,6151*
€ 940,832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,1551*
€ 918,8646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,8851*
€ 881,6533
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.