Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-2737 Herst.-Nr.: NP3-6 EAN/GTIN: 4040849485541 |
| | |
|
| | |
| AGM Bleiakku der Firma Yuasa Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 3 Ah | Anschluss: | Faston +/-4,8mm | Länge: | 134 mm | Breite: | 34 mm | Höhe: | 64 mm | Gewicht: | 0.7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 3ah, akku alarmanlage, akku alarmanlage 6 v |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,00* | € 17,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,98* | € 21,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,93* | € 22,16* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 17,5805* | € 23,5105* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,81* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|