Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powersonic 12V 26Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 12260 VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powersonic 12V 26Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 12260 VdS
Powersonic 12V 26Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 12260 VdS
Artikel-Nr.:
     1495-2255
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS-12260
EAN/GTIN:
     4250889616724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hochwertige AGM Bleiakku der Marke Powersonic, wartungsfrei und auslaufsicher für Sicherheitstechnik, USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
26 Ah
Anschluss:
F13 (M5)
Schaltung:
0
Länge:
166 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,7784*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,0584*
€ 83,3695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,3284*
€ 81,3108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,7784*
€ 78,2763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,0684*
€ 75,0514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,7784*
€ 62,8063
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879072
ab € 1,64*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,7374*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.