Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powersonic 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 121000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powersonic 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 121000
Powersonic 12V 100Ah Blei-Vlies Akku AGM VRLA PS 121000
Artikel-Nr.:
     1495-2236
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS-121000
EAN/GTIN:
     4250889616816
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hochwertige AGM Bleiakkus Wartungsfrei und auslaufsicher für Sicherheitstechnik, USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah
Anschluss:
T6
Länge:
305 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
215 mm
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,2555*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,8855*
€ 390,1837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,2155*
€ 375,1064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,1355*
€ 339,3112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,9455*
€ 330,7551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,2555*
€ 314,464
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,70*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,36*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877247
ab € 0,66*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 41,1125*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.